Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a corona in carburo metallico Multi Performance
Punta a corona con estremità in carburo metallico e profondità di taglio di 55 mm per una lunga durata e versatilità d'uso su tutti i metalli comuni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata fino a tre volte superiore e sensibilità significativamente inferiore alla rottura rispetto alle punte a corona in HSS
Velocità di taglio fino a due volte superiore rispetto alle punte a corona in HSS
Lavoro confortevole e senza vibrazioni con una lunga durata
Taglio ad alte prestazioni con maschio conico, intermedio e finitore (dal diametro 17 mm)
Codolo WelNit 2 in 1 (combinazione di codolo Weldon e Nitto Kohki) per un uso versatile degli utensili
- Due sedi di serraggio sul codolo per un uso affidabile su tutti gli utensili con codoli Weldon
- Tre tacche sul codolo per un uso affidabile su tutti gli utensili Nitto Kohki
Nessuna preforatura necessaria, nessuna formazione di sbavature
Elimina la necessità di pre e post-lavorazione.
Evacuazione dei trucioli ottimale
Spirale conica
Ideale per la foratura di acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1400 N/mm², materiali difficili da lavorare (ad es. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanio), binari ferroviari e tutti gli acciai di alta qualità
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- I perni di espulsione non sono inclusi nel contenuto. Il perno di espulsione n. art. 0630940001 è adatto per punte a corona con diametro < 18 mm. Il bullone per estrazione n. art. 0630940002 è adatto per punte a corona con diametro ≥ 18 mm.
- Le punte a corona sono dotate esclusivamente di denti in carburo metallico Sandvik di alta qualità.
- A differenza delle punte elicoidali, la punta a corona lavora solo un anello sottile di materiale, non il diametro completo del foro. Il nucleo di foratura viene spinto fuori dal perno di espulsione grazie alla forza della molla. Le punte a corona hanno quindi un tempo di foratura molto più breve e un consumo energetico sensibilmente inferiore rispetto alle punte elicoidali.
- Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di foratura aumenta significativamente la durata delle punte a corona. Non utilizzare a secco
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.
- Togliere indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente.
- Su trapani a colonna mobili magnetici o fissi per realizzare fori di grandi dimensioni in applicazioni di costruzione in acciaio. Le punte a corona non devono essere impiegate con utensili a mano!
- L'uso su trapani magnetici Fein con supporto QuickIn è possibile utilizzando un adattatore.
- L'uso su trapani stazionari con cono Morse è possibile con un supporto adatto.
- Inserire il perno di espulsione per estrazione nella punta a corona. Attenzione: non utilizzare mai senza un perno di espulsione!
- Premere la punta a corona nel supporto dell'unità di perforazione e serrare a fondo le viti a esagono incassato.
- Quando si utilizzano supporti a serraggio rapido, la punta a corona viene bloccata automaticamente. Accertarsi che la punta a corona sia posizionata correttamente nel supporto.
- Le sollecitazioni laterali sul trapano durante l'uso possono causare la rottura dell'utensile.
- Fissare l'unità di perforazione nella posizione corretta per la foratura. Assicurarsi che l'unità di perforazione abbia una base stabile.
- Prima della foratura, fissare l'unità di perforazione se necessario con una cinghia di sicurezza, in particolare se si lavora su superfici verticali e in altezza.
- Prendere nota della tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.
- Iniziare la perforazione con cautela a una velocità di avanzamento lenta (non sono necessarie bulinatura e preforatura). Non urtare mai con la testa di taglio il pezzo da lavorare.
- Assicurarsi che la velocità di avanzamento rimanga stabile e uniforme durante l'intero processo di perforazione. Una velocità di avanzamento insufficiente o eccessiva può danneggiare la punta a corona.
- Per evitare la formazione di trucioli lunghi durante il taglio di fori profondi, inserire la punta più volte e rimuovere i trucioli ogni volta.
- Rimuovere i trucioli e il nucleo di foratura dopo aver praticato ciascun foro. Rischio di lesioni: trucioli e nucleo possono essere molto caldi e affilati!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.