Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per foratura nel calcestruzzo Max
La punta per calcestruzzo con attacco al supporto SDS-max è ottimizzato per martelli perforatori superiori a 8 kg (20 J).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza ai colpi in ferro di armatura
Nuova geometria della testa
Foratura di elevata precisione; nessun inceppamento della punta su smussi rinforzati
Punta di centraggio solida in struttura tagliente a scanalatura tripla/multipla
Foratura ancora più rapida anche in materiali rinforzati
Anello di taglio esterno aggressivo con taglienti in carburo grandi e affilati e smussi rinforzati speciali
Rimozione rapida della polvere di foratura
Geometria della spirale ottimizzata
Vibrazioni ridotte, trasmissione della potenza ottimizzata e maggiore stabilità
Albero conico e larghezza posteriore rinforzata
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.