Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a corona per legno in carburo metallico da 1 1/4 poll.
Punta a corona per legno molto versatile con taglienti in carburo metallico con smusso superiore alternato e attacco filettato da 1 1/4 poll. per applicazione a secco su carotatrici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta e durevole
I taglienti in carburo metallico supportati su entrambi i lati e le superfici di brasatura maggiorate assicurano un'ottima integrazione nella sede e un collegamento del materiale ad alta resistenza
Foratura rapida e molto versatile
I taglienti in carburo metallico con smusso superiore alternato aggressivo sono adatti a numerose applicazioni
- Attenzione: Utilizzare solo in modalità di rotazione
- Solo per applicazioni a secco e materiali con umidità residua massima del 20%
- Selezionare le velocità come per il carotaggio
- Foratura su supporto
- Con l'attrezzo elettrico spento, estrarre la punta a corona dal foro ogni 10 cm per rimuovere eventuali trucioli
- Utilizzare la funzione di estrazione e un apposito estrattore di polveri durante il lavoro
- Per un ulteriore raffreddamento, si consiglia di utilizzare dispositivi di aspirazione con funzione di soffiaggio
- Foratura a secco di molti materiali in legno (umidità residua max. 20%), quali legno massiccio, legno massello, compensato, truciolato, legno lamellare, legno incollato, travi e pannelli multistrato (lastre serigrafiche)
- Anche per serbatoi a pavimento in fibra di cemento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.