Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a corona diamantata per taglio a umido di piastrelle con attacco esagonale per punte da 1/4 poll.
Appositamente per l'uso con trapani a batteria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura esatta e precisa
Bordi netti, fori precisi
Nessuna rottura delle piastrelle
Ulteriori aperture nella zona di taglio
Flusso di acqua fredda costante e ottimale
Attacco esagonale da 1/4"
Rimozione/sostituzione estremamente rapida della punta
Supporto cavo internamente e apertura aggiuntiva nel corpo della punta
Facile estrazione della carota di foratura
- Assicurare un flusso d'acqua adeguato e continuo: non forare mai a secco!
- Posizionare la dima, in modo che il preforo sia sempre posizionato nella posizione più bassa
- Togliere il residuo di foratura dopo ogni operazione
Da utilizzare sempre in caso di foratura di mattoni o piastrelle e se le normali punte per tegole al carburo metallico non risultano sufficienti. Da utilizzare con materiali duri, come gres fine, piastrelle in monocottura, mattoni in terracotta, piastrelle smaltate, ceramica, lastre sottili di granito e marmo, ecc.
- Per l'uso esclusivo con potenti avvitatori a batteria (min. 12 V)
- Foratura senza percussione!
- Lavorare esclusivamente con il peso del trapano a batteria. Mantenere una pressione di contatto il più costante possibile durante questo processo
- Spessore del materiale max. 10 mm
- Numero di giri min. consigliato 1000 giri/min
- Assicurarsi di utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.