Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi - 5
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi - 1
 -  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Punta a gradini ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, angolo di spoglia innovativo tra le transizioni dei singoli gradini e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, confortevole e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 3 PZ
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati
  • Superficie: AlTiN
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Punta elicoidale a gradini HSS AlTiN SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS AlTiN SMART STEP

Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Assortimento di frese coniche per lamiera HSS SMART STEP 3 pz

Assortimento di frese coniche per lamiera HSS SMART STEP 3 pz

Assortimento punte elicoidali/a gradini, altri

Assortimento punte elicoidali/a gradini, altri

Punta elicoidale a gradini HSS Performance

Punta elicoidale a gradini HSS Performance

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Assortimento frese in carburo metallico Taglio SPEED 10 pezzi

Assortimento frese in carburo metallico Taglio SPEED 10 pezzi

Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta a gradini, elicoidale, altri

Punta a gradini, elicoidale, altri

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+

Assortimento seghe a tazza bimetalliche HSSCo8 Long-life & Speed

Assortimento seghe a tazza bimetalliche HSSCo8 Long-life & Speed

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz

Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz

Fresa rotativa per metallo

Fresa rotativa per metallo

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Fresa conica per lamiera HSS AlTiN SMART STEP

Fresa conica per lamiera HSS AlTiN SMART STEP

Altoparlante Bluetooth<SUP>®</SUP> a batteria BTS 18-40 M-CUBE

Altoparlante Bluetooth® a batteria BTS 18-40 M-CUBE

Coltello spellafili AM 280

Coltello spellafili AM 280

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Assortimento cacciaviti a bussola isolati VDE, sistema modulare 4.4.1 8 pz

Assortimento cacciaviti a bussola isolati VDE, sistema modulare 4.4.1 8 pz

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra

Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra

Golfare femmina QC 8

Golfare femmina QC 8

Tappo di copertura in plastica

Tappo di copertura in plastica

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC

Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Sbavatore rapido

Sbavatore rapido

Capocorda a compressione DIN 46235

Capocorda a compressione DIN 46235

Detergente liquido lavamani PH 5.5

Detergente liquido lavamani PH 5.5

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Disco diamantato GRES PLUS

Disco diamantato GRES PLUS

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9

Assortimento di chiavi a bussola da 1/2"

Assortimento di chiavi a bussola da 1/2"

Marsupio universale piccolo

Marsupio universale piccolo

Piccola livella con magnete

Piccola livella con magnete

Tenditore a cricchetto HEAVY DUTY per impieghi pesanti

Tenditore a cricchetto HEAVY DUTY per impieghi pesanti

Spesso acquistato insieme a
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Punta a percussione multipack Plus Quadro-L 12 pz

Punta a percussione multipack Plus Quadro-L 12 pz

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Carta per mascheratura tipo Politenato

Carta per mascheratura tipo Politenato

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Rullo in Vestan

Rullo in Vestan

Occhiali di protezione INTERCRUS

Occhiali di protezione INTERCRUS

Gel scorricavo

Gel scorricavo

Assortimento di estrattori conici per viti 8 pezzi

Assortimento di estrattori conici per viti 8 pezzi

Snodo cardanico da 1/2" rinforzato Con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera

Snodo cardanico da 1/2" rinforzato Con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Livella con magneti

Livella con magneti

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello universale bicomponente SHARK<SUP>®</SUP> TWIST

Tassello universale bicomponente SHARK® TWIST

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio da 3 V

Matita levaschegge magnetica

Matita levaschegge magnetica

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite

Vite

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Disco a strappo in tessuto CERALINE

Disco a strappo in tessuto CERALINE

Rivetto targa

Rivetto targa

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Benda Elast blu senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast blu senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Crimpatrice a inserimento laterale

Crimpatrice a inserimento laterale

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Fresa a candela HPC Speedcut 4.0-Universal, DIN 6527L, lunga, optional, quattro taglienti, passo differenziato

Fresa a candela HPC Speedcut 4.0-Universal, DIN 6527L, lunga, optional, quattro taglienti, passo differenziato

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 25 pz

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN Oxide 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN Oxide 19 pz

Doppimetro in legno

Doppimetro in legno

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz

Scalpello a punta 30 mm, esagonale

Scalpello a punta 30 mm, esagonale

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Sega a tazza MBS HW

Sega a tazza MBS HW

Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 3/8 poll.

Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 3/8 poll.

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)