Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8
Specifiche per elettricisti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per creare i fori per raccordi pressacavi o per tubi elettrici, sia misure metriche che misure PG
- Con scanalatura dritta
- A due taglienti rettificati
- Per forare e allargare fori su lamiere fino a 4 mm di spessore e plastica (per esempio nelle casette di derivazione)
- Gambo con sfaccettature antislittamento
- Indicazione del diametro tramite incisione laser
- Autoforanti
- Centrare, forare e svasare in un’unica operazione
- La giusta lubrificazione con olio da taglio Eco o pasta da taglio aumenta la durata delle frese
- Fresa in HSCo8 con 8% di cobalto, esecuzione più dura
- Misure PG: PG 7 - PG 9 - PG 11- PG 13,5 - PG 16 - PG 21 - PG 29
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.