Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS Multi Performance TiAIN, 3 pezzi
Le punte a gradini Multi Performance di ultima generazione con rivestimento TiAIN garantiscono la massima durata, una foratura notevolmente più rapida e una lavorazione silenziosa, nonché una notevole riduzione della formazione di bavature durante la lavorazione di quasi tutti i materiali con pareti sottili come l'acciaio tradizionale con resistente fino a 1300 N/mm2, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, la ghisa, l'ottone, il bronzo, il legno e la plastica. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
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
Durata 9 volte maggiore e velocità di taglio fino al 50 % più elevata
rispetto alle tradizionali punte a gradini non rivestite
Centraggio migliorato e foratura di precisione fino al 100 % più veloce
Affilatura Speed esclusiva
Accelerazione del processo di foratura complessivo
Forze di avanzamento notevolmente inferiori
Angolo di spoglia ottimizzato
- Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna distorsione della lamiera
- Fori estremamente precisi e rotondi
- Formazione delle bavature sui bordi notevolmente ridotta
Riduzione fino all'80 % della forza esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Profilo del tagliente ottimizzato con transizioni più uniformi tra i singoli gradini
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Centratura, foratura, carotaggio e sbavatura di lamiera, tubi e profili in un'unica operazione, quando si utilizzano trapani manuali e attrezzature fisse.
- Le punte a gradini Multi Performance di ultima generazione sono ideali per la lavorazione di lamiere, pannelli, profili e tubi in acciaio non legato tradizionale con una resistenza fino a 1300 N/mm2, alluminio, ghisa, ottone, bronzo, legno e plastica con uno spessore fino a 4,0¬mm. Gli acciai legati con resistenza fino a 1300 N/mm2 possono essere lavorati fino a uno spessore di 2,0¬mm.
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma aumenta significativamente la durata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.