Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz
Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 3 PZ
- Forma gambo: Gambo a 3 lati
- Superficie: Non rivestito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.







Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di spoglia curvato dinamicamente tra ogni transizione di fase
- Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali
- Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali
- Minimo sforzo richiesto
- Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Foratura precisa senza centraggio o bulinatura
- Nessuna deformazione della lamiera
- Di facile utilizzo per praticare fori o allargare fori esistenti
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature
Scanalatura elicoidale con rettifica profonda
Eccellente rimozione dei trucioli
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni.
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con funzionalità utili come impilabilità, cerniere ottimizzate e facile apertura
Disponibile in esclusiva da Würth
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante.
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.