Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta autoforante per martelli Plus Duo-S
Resistente punta per martelli perforatori composta da una testa con due taglienti e un'elica di scarico dal nucleo rinforzato per un'ottima velocità di foratura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La geometria ottimizzata della punta consente una rapida evacuazione della polvere dalla punta e assicura un perfetto avanzamento della foratura.
Maggiore durata
L'elemento in carburo con sezioni di rinforzo assicura una maggiore durata.
Foratura precisa
La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.
Massima trasmissione dell'energia a impulsi
La grande elica di scarico con più spirali consente la massima trasmissione dell'energia a impulsi.
Maggiore resistenza alla rottura
Grazie al nucleo rinforzato dell'elica della punta.
D 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS. Nota: Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.