Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L 7 pz
La soluzione perfetta per rinforzi e materiali duri, caratterizzata da una geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti e una nuova elica a spirale multizona con un diametro ottimizzato. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Miglioramento significativo della durata in ferri d'armatura e calcestruzzo
- Grazie alla geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, la testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), l'elemento in carburo monopezzo e il design Peak (diam. 22-32 mm)
- Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta del trapano si inceppi o si scentri quando colpisce, ad esempio, l'armatura.
Foratura notevolmente più rapida
La geometria migliorata della punta con bordi rinforzati, le scanalature per la polvere aggiuntive e i taglienti curvi (diam. 5-20 mm) garantiscono un avanzamento rapido della perforazione e trasportano i residui di foratura all'elica a spirale.
Nuova elica a spirale multizona con diametro ottimizzato per una maggiore resistenza alla rottura, una migliore velocità di perforazione e una rimozione ottimale dei residui di foratura
- Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nei design Speed e Heavy Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm
- Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm
Foratura precisa
La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.
Gambo convesso e zona di transizione
L'estremità sferica del gambo e la zona di transizione (transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicura un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.
Indicatori di usura sulla testa di foratura
Indicatori per la valutazione della precisione dimensionale dei fori di ancoraggio
Esclusiva Würth
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
- Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo con una punta corta dello stesso diametro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.