Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta a percussione Max con incavo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a percussione Max con incavo

  • Diametro: 65 mm
  • Numero taglienti: 6
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Resistenza armatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Dispositivo di fissaggio utensile: SDS-max

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza di lavoro Diametro Numero taglienti Numero UI
Prezzo/UI
0638965850
990 mm 850 mm 65 mm 6
1 pz.
0638965450
590 mm 450 mm 65 mm 6
1 pz.
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
  • Foratura rapida grazie alla testa autosvasante con denti in carburo a forma di scalpello.

  • Rimozione della polvere di foratura grazie alla spirale ampia e profonda

  • Foratura ad alta precisione

  • Sostituzione rapida dell'utensile grazie al semplice collegamento e rilascio