Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta a trivella Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a trivella Plus

Per un lavoro rapido, pulito e a risparmio energetico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 39

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Lunghezza Lunghezza di lavoro Utilizzabile con prolunga Numero UI
Prezzo/UI
0650610390
10 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
0650610250
10 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
0650610165
10 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
0650612165
12 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
0650610580
10 mm 650 mm 580 mm No
1 pz.
0650612250
12 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
0650612390
12 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
0650612580
12 mm 650 mm 580 mm No
1 pz.
0650614165
14 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
0650614250
14 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
0650614580
14 mm 650 mm 580 mm No
1 pz.
0650616165
16 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
0650616250
16 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
0650616580
16 mm 650 mm 580 mm No
1 pz.
0650618165
18 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
0650618250
18 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
0650620390
20 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
0650618390
18 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
0650622165
22 mm 235 mm 165 mm
1 pz.
0650620580
20 mm 650 mm 580 mm No
1 pz.
0650624250
24 mm 320 mm 250 mm
1 pz.
0650622580
22 mm 650 mm 580 mm
1 pz.
0650622250
22 mm 320 mm 250 mm
1 pz.
0650624580
24 mm 650 mm 580 mm
1 pz.
0650624390
24 mm 460 mm 390 mm
1 pz.
065066 250
6 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
0650626390
26 mm 460 mm 390 mm
1 pz.
065066 390
6 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
065067 165
7 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
065067 250
7 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
065068 165
8 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
065068 250
8 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
065068 390
8 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
0650618580
18 mm 650 mm 580 mm No
1 pz.
0650620165
20 mm 235 mm 165 mm No
1 pz.
0650620250
20 mm 320 mm 250 mm No
1 pz.
065067 390
7 mm 460 mm 390 mm No
1 pz.
0650626250
26 mm 320 mm 250 mm
1 pz.
0650614390
14 mm 460 mm 390 mm No
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
Foratura con forza ridotta


Scanalatura arrotondata per un'eccellente evacuazione dei trucioli



Foro pulito senza strappo delle fibre


Machi conici alti



Foratura senza sforzo


Grazie alla forma triangolare senza filettatura, è sufficiente una forza minima per estrarre la punta (a partire da Ø 6-8 mm per una lunghezza totale di 235-320 mm).



Risparmio di tempo


Grazie all'uso dello svasatore a pressione da Ø 12 mm per una svasatura simultanea della rondella durante la foratura.



Maggiore lunghezza utile della punta


La prolunga può essere utilizzata a partire da un diametro di 22 mm.