Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a trivella

Trivella per trapano professionale

Selezionare accuratamente le punte per forare e scalpellare è un’operazione molto importante perché questi utensili garantiscono un lavoro accurato, efficiente e senza particolari sforzi. Sullo store online di Würth i professionisti e gli artigiani possono acquistare la trivella per trapano ideale per svolgere al meglio ogni tipo di intervento, sia in cantiere che in officina. I prodotti sono disponibili in un ampio range di misure e dimensioni, in maniera tale da accontentare ogni tipo di richiesta professionale. Tutte le referenze del nostro catalogo sono costituite da materiali certificati di alta qualità che garantiscono una lavorazione non solo mirata ma anche molto sicura. Oltre a questo, grazie al design e alla geometria specifica e ottimizzata di ogni singolo pezzo è possibile intervenire con grande facilità su tutti i materiali, anche su quelli particolarmente duri e impegnativi. Sullo store online gli artigiani possono acquistare la punta a trivella per trapano Longlige&Speed ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione. Garantisce al professionista una durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali grazie allo speciale trattamento della superficie, alla testa di foratura svasata, alla geometria del maschio conico appositamente adattata e alla punta filettata di nuova concezione. La nostra punta a trivella per trapano è ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi). Grazie alla nuova geometria del tagliente e all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore, è richiesta una forza minima durante lo svolgimento della lavorazione. Un altro plus di questo prodotto è rappresentato dalla geometria con scanalatura a spirale ottimizzata che assicura una rimozione perfetta dei trucioli e una stabilità direzionale anche per fori più profondi. Questa tipologia di trivella da trapano garantisce un’ottima trasmissione della forza e una protezione del mandrino da eventuali danni. Viene inoltre richiesto un minimo sforzo per aprire e chiudere il mandrino. Completa la tua attrezzatura per l’officina e per il cantiere con le nostre punte a trivella per legno che renderanno il tuo lavoro estremamente accurato, preciso e di alto livello. Una volta completato il check-out riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato nel giro di 24/48 ore, con la certezza di poter contare in qualsiasi momento su un’assistenza tecnica che risponderà a ogni tuo dubbio o domanda. Acquista in questa sezione del nostro store online tutto quello che ti serve per rendere la foratura ancora più semplice e del tutto priva di sbavature.