Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per copertura con testa esagonale e punta per foratura pias®
Vite per copertura con testa esagonale e punta per foratura pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite per copertura con testa esagonale e punta per foratura pias<SUP>®</SUP> - 2
Vite per copertura con testa esagonale e punta per foratura pias<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per copertura con testa esagonale e punta per foratura pias®

Acciaio temprato, rivestimento Ruspert

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zinco lamellare
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Forma punta: Punta perforante
  • Spessore materiale per acciaio max: 2,5 mm
  • Diametro nominale: 4,8 mm
  • Diametro testa: 10 mm
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Applicazione di isolanti e tetto per impermeabilizzazione
  • Azionamento esterno: SW8

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0217148100
100 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
500 pz.
0217148120
120 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
300 pz.
0217148140
140 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
300 pz.
0217148150
150 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
300 pz.
0217148160
160 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
200 pz.
0217148180
180 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
200 pz.
021714870
70 mm 50 mm Acciaio Zinco lamellare
500 pz.
021714880
80 mm 50 mm Acciaio Zinco lamellare
500 pz.
021714890
90 mm 50 mm Acciaio Zinco lamellare
500 pz.
0217148200
200 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
200 pz.
0217148130
130 mm 75 mm Acciaio Zinco lamellare
300 pz.
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
Testa esagonale con finta rondella



Resistenza alla corrosione:


Almeno 15 cicli Kesternich

Certificato di prova MPA NRW n. 21 0560 494 e 21 1148 790