Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante
Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante - 1
Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante - 2
Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante

Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEAtc. Per il fissaggio di membrane per tetti e materiali isolanti antiscivolo su lamiere per tetti in acciaio con profilo scatolato ≤ 2 x 1,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La filettatura sottotesta sostiene il disco ripartitore del carico in caso di sollecitazioni esterne e impedisce così che la testa della vite perfori le membrane impermeabili.

  • Testa esagonale con rondella a pressione

  • Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Indicazione
  • Antiscivolo solo se in combinazione con piastra 021728240

  • Garanzia depositata presso ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti)

  • Lunghezza dell'elemento di fissaggio = struttura tetto + 20 mm
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018- 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla norma DIN 50021 - test in nebbia salina