Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta con aspirazione Max M
Punta a percussione rapida con eccellente durata e testa multitagliente per la foratura e l'aspirazione e in un'unica fase di lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza polvere
- La polvere viene aspirata immediatamente durante la foratura
- Protegge l'utente da eventuali danni per la salute
- Maggiore durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Notevole prevenzione della polvere prodotta nel cantiere
Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio
- Geometria della testa adattata su misura al diametro della punta
- 14-16 mm: Elemento in carburo monoblocco — la superficie di attacco con il corpo in acciaio aumentata al massimo conferisce un'elevata stabilità
- 18-35 mm: Elemento in carburo multiblocco per una maggiore rapidità di foratura e design in tre sezioni per un migliore contenimento delle forze di torsione
Adatta per tutti gli aspiratori standard, certificati per polveri di classe M
Adattatore per aspiratore in gomma, flessibile
Foratura precisa
Speciale punta autocentrante
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere statico
- Osservare le istruzioni incluse
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per la successiva installazione o per la sostituzione di barre di rinforzo inserite in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.