Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa conica per lamiera HSS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa conica per lamiera HSS

Con due taglienti

  • Misura: 2
  • Diametro foro min/max: 5-20 mm
  • Lunghezza: 71 mm
  • Diametro foro min: 5 mm
  • Diametro foro max: 20 mm
  • Descrizione tipo: HSS, BIT
  • Materiale di taglio: HSS
  • Forma gambo: Esagono
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
Cod. art. Misura Diametro foro min/max Lunghezza Diametro foro min Numero UI
Prezzo/UI
069402920
2 5-20 mm 71 mm 5 mm
1 pz.
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
  • Per centraggio, maschiatura e creazione di fori fino a 20 mm

  • Blocco meccanico tramite incasso nel gambo esagonale con anello d'arresto

  • Il gambo esagonale consente una rapida sostituzione dell'utensile

  • Taglienti affilati e lunga durata grazie alla rettifica assiale e radiale dei fianchi con CBN (nitruro di boro cubico)

  • Facile identificazione del diametro di foratura grazie all'incisione al laser

  • Preforatura o svasatura non necessaria
Indicazione

È possibile aumentare la durata e le prestazioni di taglio utilizzando olio da perforazione e da taglio o pasta da taglio