- CBN (nitruro di boro cubico), per fresatura profonda
- Per forare e allargare fori di diametro compreso tra 3 e 61 mm
- Nessuna svasatura o preforatura necessaria
- Foratura senza sbavatura e senza deformazione della lamiera. Eccellente conduzione del calore per una maggiore durata grazie alla smerigliatura CBN assiale e radiale dei fianchi
- Codolo con attacco con tripla superficie
- Con incisione al laser per identificare facilmente il diametro di foratura necessario
- Tabella delle velocità inclusa
- È possibile aumentare la durata e le prestazioni di taglio utilizzando olio da perforazione e da taglio o pasta da taglio
- Per uso universale
- Adatta anche per la foratura di lamiera molto sottile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.