Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a corona diamantata per taglio a umido, lunga durata e velocità 1/2 pollice
Punte a corona diamantate High-Tech per taglio a umido, con velocità di foratura estremamente elevata anche in presenza di rinforzi in ferro e lunghissima durata per tutti i lavori di costruzione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Velocità di foratura estremamente elevata
Capacità di foratura fino a tre volte superiore rispetto ad altre corone diamantate a umido grazie all'innovativo processo di sinterizzazione dei segmenti (CLEANTEC). I diamanti di eccellente qualità con taglienti estremamente efficienti sono perfettamente e uniformemente integrati nel segmento, per evitarne il distaccamento prematuro. La nuova tecnologia CLEANTEC di Würth
offre un segmento diamantato flessibile e unico, in grado di soddisfare anche i requisiti più rigorosi nelle applicazioni in cui è presente cemento armato.
Lunghissima durata
Durata dei segmenti due o anche tre volte superiore rispetto ai prodotti della concorrenza dovuta alla loro altezza maggiore.
Collegamento dei segmenti viscoplastico, ma estremamente resistente
Lo speciale processo di induzione ad alta frequenza (HFI) riduce notevolmente le probabilità di rottura dei segmenti diamantati della punta a corona (al contrario di altri processi), anche nelle applicazioni più impegnative.
Un'unica punta a corona per quasi tutti i materiali per cantieri
Questo significa che l'utente ha quasi sempre a disposizione la punta giusta per ogni applicazione presso il cantiere.
Minore resistenza nel materiale
I segmenti più stretti di circa il 10% rispetto alla concorrenza evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la filettatura.
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale!
Applicazioni frequenti
Cemento stagionato, cemento, tubi in cemento, abrasivo, cemento fresco, lastre di ghiaino lavato, mattoni in arenaria calcarea (teneri/duri), mattoni in clinker (teneri/duri), con armatura (≥ 25 mm), granito (tenero/duro), Poroton (tenero/duro), pietre di pavimentazione, asfalto, malta, intonaco, massetto
(per ulteriori applicazioni, vedere le indicazioni per le punte a corona diamantate per taglio a umido)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.