Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta di centraggio NC, 90 gradi HSCO WN tipo RN TiAlN

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta di centraggio NC, 90 gradi HSCO WN tipo RN TiAlN

Per fori di centratura, geometria della punta 90°.

  • Normative: CS
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: TiAlN
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza: 79 mm
  • Lunghezza gola di evacuazione trucioli: 33 mm
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
Cod. art. Normative Angolo svasatura Superficie Materiale di taglio Numero UI
Prezzo/UI
0636440800
CS 90 Gradi TiAlN HSCo
3 pz.
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
Centratura perfetta della punta con bordo incisore


Per una facile maschiatura e un'alta precisione della forma del foro di centratura.



Stabilità estremamente elevata


Le scanalature di scarico dei trucioli corte aggiungono ulteriore stabilità alla punta.



Rivestimento TiAlN


  • Rivestimento di protezione antiusura con durezza di 3600 HV.

  • Resistenza al calore fino a 900°C.


Lunga durata


La geometria HC (HIGH SPEED CUTTING) associata al taglio assicura una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata.

Indicazione

Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive.