Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta di centraggio NC 90° m.d.i. TIALN
Special drill bit for especially precise and rapid spot drilling on NC machines, jig boring machines etc. For centring and chamfering threaded drill holes.
- Codice prodotto: 6227
- Normative: CS
- Superficie: TiAlN
- Materiale di taglio: SC
- Angolo punta: 90 Gradi
- Diametro: 16 mm
- Forma gambo: Cilindrico
- Lunghezza: 115 mm
- Lunghezza gola di evacuazione trucioli: 37,5 mm
- Diametro codolo: 16 mm
- Tolleranza diametro tagliente: h6
- Tolleranza diametro gambo: h6
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.













Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.