Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta di centraggio
Esegue una preforatura centrata per viti di fissaggio di diametro di 3,5 mm in un unico processo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Battuta di profondità
- Utilizzabile in qualsiasi trapano
- Facilità di sostituzione della punta
- Profondità di foratura: 9 mm
- La punta può essere sostituita con un avvitatore ad angolo da 2 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.