Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta di centraggio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta di centraggio

Esegue una preforatura centrata per viti di fissaggio di diametro di 3,5 mm in un unico processo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Battuta di profondità

  • Utilizzabile in qualsiasi trapano

  • Facilità di sostituzione della punta

  • Profondità di foratura: 9 mm

  • La punta può essere sostituita con un avvitatore ad angolo da 2 mm