Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciata con testa esagonale e punta autoforante pias®
Acciaio temprato, rivestimento Ruspert
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Testa esagonale con rondella
Resistenza alla corrosione:
Almeno 15 cicli Kesternich
Certificato di prova MPA NRW n. 21 0560 494 e 21 1148 790
- Per il fissaggio di isolamenti e guarnizioni isolanti per tetti
- Per l'impiego su profilati in acciaio grecati fino a 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.