Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti DIN 1897 HSCo
Fresa staccapunti dalla lunghissima durata con rivestimento multistrato Magma per allentare i punti di saldatura con trapani manuali su pannelli di carrozzeria ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di veicoli di qualsiasi tipo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale rivestimento multistrato Magma
- Durata fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali (resistenti al calore fino a 800 °C), ad esempio TiN
- Velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di foratura difficili con tutti i trapani manuali più comuni
Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali
Eccellente centratura della punta di saldatura e foratura precisa
Punta di centraggio 115°
Foratura priva di sbavature
Angolo della punta di 180° in corrispondenza dei taglienti
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Non utilizzare con macchine pneumatiche (ad es Trapano Vario, Spitznagel, ecc.)
- Non usare con trapani dotati di mandrino a percussione o su alberini
- Ideale per la foratura di carrozzeria/lamiere di acciaio ad alta resistenza <= 1200 N/mm², ghisa, lamiere di acciaio inossidabile, ottone, alluminio, zinco, bronzo e rame e pannelli in materiale plastico
- Ideale per trapani con mandrino a 3 ganasce
Assicurarsi che venga mantenuto un numero di giri costante
Numero di giri massimo per lamiere in acciaio inossidabile
- Max 1200 giri/min per ∅ 6 mm
- Max 950 giri/min per ∅ 8 mm
- Max 730 giri/min per ∅ 10 mm
Numero di giri massimo per pannelli in acciaio/carrozzeria fino a 1200 N/mm²
- Max 1650 giri/min per ∅ 6 mm
- Max 1200 giri/min per ∅ 8-9 mm
- Max 950 giri/min per ∅ 10 mm
Se possibile, utilizzare refrigeranti e lubrificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.