Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 1
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 2
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 3
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 4
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 5
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 6
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19 pezzi

Con esclusivo rivestimento multiShield, geometria della punta innovativa e nuovo substrato per forature rapide con elevata precisione e lunga durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Più duraturo e più veloce


  • Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento multiShield innovativo e sviluppato appositamente per Würth

  • Fino al 120 % più veloce rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili grazie alla speciale geometria Speed


Geometria di punta innovativa


  • Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili

  • Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili

  • Foratura precisa anche senza preforo


Nuovo substrato HSCo


  • Prestazioni superiori con il 14% di elementi di lega in meno


Ampia versatilità d’impiego


  • Utilizzabile universalmente su un gran numero di materiali

  • Perfettamente adatto sia per lamiere e profili a parete sottile sia per materiale pieno (>5 mm)


Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):


  • Lavoro rapido e confortevole grazie all’assenza di slittamento nel mandrino

  • Trasmissione ottimale della coppia

  • Uscita dal foro senza impuntamenti


Esclusiva Würth



Astuccio compatibile con il sistema ORSY, compatto e pratico, con caratteristiche vantaggiose come impilabilità, cerniera ottimizzata e apertura semplice