Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 29 pezzi
Con esclusivo rivestimento multiShield, geometria della punta innovativa e nuovo substrato per forature rapide con elevata precisione e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Più duraturo e più velocer
- Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento multiShield innovativo e sviluppato appositamente per Würth
- Fino al 120 % più veloce rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili grazie alla speciale geometria Speed
Geometria di punta innovativa
- Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura precisa anche senza preforo
Nuovo substrato HSCo
- 14 % in meno di elementi di lega con prestazioni del prodotto al tempo stesso migliori
Massima flessibilità nell’applicazione
- Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali
- Perfettamente adatto sia per lamiere e profili a parete sottile sia per materiale pieno (>5 mm)
Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):
- Lavoro rapido e confortevole grazie all’assenza di slittamento nel mandrino
- Trasmissione ottimale della coppia
- Uscita dal foro senza impuntamenti
Esclusiva Würth
Astuccio compatibile con il sistema ORSY, compatto e pratico, con elementi vantaggiosi come impilabilità, cerniera ottimizzata e apertura semplice
- Punta ottimizzata per l’impiego versatile su trapani a batteria e a filo
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio inox (ad es. V2A, V4A), materiali resistenti al calore e titanio. Adatto anche per applicazioni generali su acciai fino a 1400 N/mm² di resistenza, nonché su ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e tenero
- Ideale per forature ad alta precisione, confortevoli e rapide sia su pezzi a parete sottile sia su materiale pieno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.