Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 1
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 2
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 3
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 4
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 5
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 6
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 7
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 8
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 9
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 10
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 11
Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali - 12

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale esagonale SMARTSTEP EU+ HSCo nanoProtect per avvitatori e avvitatori a impulsi tangenziali

Versione extra corta con geometria della punta a forare a gradini irregolare e rivestimento per quasi tutti i materiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massimo comfort


  • Per l'uso con avvitatori a impulsi tangenziali per un lavoro ancora più veloce e sicuro, poiché non richiede coppia motrice e quindi nessuno sforzo eccessivo sul polso.

  • Versione extra corta, simile a DIN 1897, per la massima stabilità e robustezza

  • Geometria della punta SMARTSTEP in attesa di brevetto con passo estremamente irregolare per la perforazione con forza minima e guida perfetta dell'utensile


Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect


  • Fino a 8 volte superiore rispetto alla nostra punta a forare SMARTSTEP EU+ HSCo non rivestita

  • Durata fino a 35 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a percussione HSS con rivestimento


Massima velocità


  • Fino a 2 volte più veloce delle punte elicoidali simili con geometria della punta tradizionale, adatte per l'uso con avvitatori a impulsi


Massima precisione


  • Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature

  • Foratura precisa senza perdere la centratura, semplice foratura o ampliamento di un foro esistente


Massima flessibilità nell'applicazione


  • Utilizzabile in modo universale con quasi tutti i materiali

  • Utilizzabile in avvitatori a impulsi tangenziali, oltre che convenzionalmente in avvitatori/trapani a colonna e verticali


Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E


  • Molatura da materiale pieno per la massima concentricità possibile e precisione dimensionale

  • Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino

  • Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi tangenziali

  • Nessun blocco all'uscita del foro.


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).

  • L'innovativa geometria della punta esegue la perforazione passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così un'evacuazione ottimale. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.

  • La durata utile può essere notevolmente aumentata utilizzando una quantità sufficiente di liquido di raffreddamento e lubrificante. Questa attività è vivamente consigliata, soprattutto in operazioni di foratura di acciaio inossidabile e con un avvitatore a impulsi tangenziale.
Area di applicazione