Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 1897 tipo RN MAGMA 19 pz.
Punte Longlife di precisione, extra-corte, con rivestimento Magma per la lavorazione di acciaio inox (ad esempio, V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatte anche per applicazioni generiche su acciaio fino a 1400 N/mm² di resistenza e su ghisa. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e durata fino a 2 volte maggiore rispetto ai rivestimenti convenzionali (termoresistente fino a 800 °C) e velocità di taglio fino al 50% più rapida rispetto alle punte senza rivestimento
Speciale rivestimento multistrato Magma
Maschiatura precisa senza centratura, anche su superfici curve
Punta con tagliente autocentrante
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.