Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 19 pz
Punte Longlife di precisione con rivestimento Magma per la lavorazione di acciaio inox (ad esempio, V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatte anche per applicazioni generiche su acciaio fino a 1400 N/mm² di resistenza e su ghisa. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata dell'utensile fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e durata fino a 2 volte maggiore rispetto ai rivestimenti convenzionali (termoresistente fino a 800 °C) e velocità di taglio fino al 50% più rapida rispetto alle punte senza rivestimento
Speciale rivestimento multistrato Magma
Maschiatura precisa senza centratura, anche su superfici curve
Punta con tagliente autocentrante
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.