Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pz
Punte ad alta velocità per la foratura manuale di precisione in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (ad es. alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica). Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino al 50% più veloci delle punte elicoidali tradizionali
Geometria Speed
Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato
Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli
Esclusiva elica Vario
Codolo a 3 lati (diam. da 4 mm):
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Disponibile in esclusiva da Würth
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Punta a corona progettata appositamente per un uso versatile con trapani a batteria e a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.