Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 19 pz
Una soluzione versatile, di alta qualità, principalmente rivolta all'uso in macchine stazionarie, per la lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1400 N/mm², ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico). Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli
Esclusiva elica Vario
Migliore centratura e massima velocità
Speciale smerigliatura a 4 lati con assottigliamento ottimizzato della punta
Ottime proprietà di guida e precisione (rigidità torsionale estremamente elevata)
Combinazione di cresta della punta doppia e singola
Durata dell'utensile fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e fino a 2 volte maggiore rispetto alle punte con rivestimenti convenzionali (resistenza termica fino 800 °C)
Speciale rivestimento multistrato Magma
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.