Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 19 pz

Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Autocentrante, estremamente robusta, foratura silenziosa e alto grado di resistenza alla rottura


Combinazione del tagliente di tipo A e tipo C



Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio


Design robusto e duraturo



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura