Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 25 pz
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autocentrante, estremamente robusta, foratura silenziosa e alto grado di resistenza alla rottura
Combinazione del tagliente di tipo A e tipo C
Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio
Design robusto e duraturo
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.