Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130° 19 pz
Punte di precisione in acciaio con gambo a 3 lati per applicazioni generiche in acciaio con resistenza fino a 1.000 N/mm² e ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni.
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e metodo di lavorazione più delicato
Design ottimizzato della punta divisa
Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Design ottimizzato della punta divisa
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori precisi
Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.