Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione in acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica (ad es. vetro acrilico, HPL, Trespa o pannelli multiplex) metalli non ferrosi, legno dure e legno dolce. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L’originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (diam. a partire da 2,5 mm)
Fori circolari precisi
Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente
Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottimo trasferimento della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabilità, camera ottimizzata e facile apertura
Per i fori ciechi, osservare la punta autoforante estesa!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (ad esempio, l'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l'alluminio e la plastica).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.