Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione in acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica (ad es. vetro acrilico, HPL, Trespa o pannelli multiplex) metalli non ferrosi, legno dure e legno dolce. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
- In dotazione: 1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 19 PZ
- Qualità: ZEBRA-Premium
- Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
- Forma gambo: Gambo a 3 lati
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Alluminio, Alluminio (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Acciai per utensili
- Superficie: Rifinitura multipla
- Materiale di taglio: HSS
- Tipo: SMART STEP
- Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Autocentrante: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L’originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (diam. a partire da 2,5 mm)
Fori circolari precisi
Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente
Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottimo trasferimento della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabilità, camera ottimizzata e facile apertura
Per i fori ciechi, osservare la punta autoforante estesa!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (ad esempio, l'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l'alluminio e la plastica).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.