Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz - 9
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz - 1
 -  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz

Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione in acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica (ad es. vetro acrilico, HPL, Trespa o pannelli multiplex) metalli non ferrosi, legno dure e legno dolce. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.