Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz
Punte di precisione in acciaio per applicazioni generiche in acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa. Disponibile nella cassetta ORSY® con quattro misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e metodo di lavorazione più delicato
Design ottimizzato della punta divisa
Foratura precisa senza centratura, anche su superfici curve
Design ottimizzato della punta divisa
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori precisi
Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura
Diametro del gambo ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.