Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz

Punte di precisione in acciaio per applicazioni generiche in acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa. Disponibile nella cassetta ORSY® con quattro misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e metodo di lavorazione più delicato


Design ottimizzato della punta divisa



Foratura precisa senza centratura, anche su superfici curve


Design ottimizzato della punta divisa



Ideale per carotaggi


Geometria della punta estremamente precisa per fori precisi



Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata



Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura

Indicazione

Diametro del gambo ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm