Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta in metallo duro integrale HPC Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537L, lunga, 5×D, punta a 4 creste, con raffreddamento interno
Punta in metallo duro integrale ad alte prestazioni con canali di raffreddamento interni, adatta specialmente alla lavorazione a macchina di acciai inossidabili. Lo speciale assottigliamento della punta garantisce una perfetta rimozione dei trucioli. La circolarità ottimale del foro grazie alla punta a 4 creste consente un allineamento preciso del foro con una qualità ottimale della superficie. La generazione 4.0 stabilisce nuovi standard prestazionali per la lavorazione a macchina.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.