Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz
Rapido da gestire nella valigetta del sistema ORSY per una foratura universale, rapida e comoda
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della geometria della punta elicoidale con passo estremamente irregolare (EU+)
- Durata fino al 50% più lunga
- Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)
- Fino al 20% di consumo energetico in meno
- Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce
Fori circolari precisi
- Foratura a punti precisa senza scentratura
- Può essere utilizzato in quasi tutti i materiali senza strappi o spaccature
Foratura confortevole
- Foratura notevolmente più veloce e con minore sforzo rispetto alle punte elicoidali HSCo tradizionali
- Foratura a punti precisa senza scentratura
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Possibilità di foratura angolata
- Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile
- Uscita del foro priva di sbavature
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuna rotazione nel mandrino: Lavoro rapido e pratico
- Trasmissione della forza ottimizzata
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Esclusiva Würth
- Per i fori ciechi, notare la punta autoforante estesa
- I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.
- L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata
- Per l'uso con avvitatori a batteria e manuali, a colonna e verticali
- Impiego universale su quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche su acciaio convenzionale con resistenza fino a 1300 N/mm², nonché ghisa, alluminio, materiale plastico, metalli non ferrosi, legno duro e morbido
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per lavorare materiali pieni con alta precisione, in modo comodo e rapido
- Ideale per fori di grande diametro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.