Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale a gradini HSS TiAIN Multi Performance
Le punte a gradini Multi Performance di ultima generazione con rivestimento TiAIN garantiscono la massima durata, una foratura notevolmente più rapida e una lavorazione silenziosa, nonché una notevole riduzione della formazione di bavature durante la lavorazione di quasi tutti i materiali con pareti sottili come l'acciaio tradizionale con resistente fino a 1300 N/mm2, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, la ghisa, l'ottone, il bronzo, il legno e la plastica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata 9 volte maggiore e velocità di taglio fino al 50% più elevata
Rispetto alle tradizionali punte a gradini non rivestite
Centraggio migliorato e foratura di precisione fino al 100% più veloce
Affilatura Speed esclusiva
Accelerazione del processo di foratura complessivo
Forze di avanzamento notevolmente inferiori
Geometria di taglio ottimizzata
- Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna distorsione della lamiera
- Fori estremamente precisi e rotondi
- Formazione delle bavature sui bordi notevolmente ridotta
Riduzione fino all'80% della forza esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Profilo del tagliente ottimizzato con transizioni più uniformi tra i singoli gradini
Gambo a 3 facce
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione delle forze
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
- Centratura, foratura, carotaggio e sbavatura di lamiera, tubi e profili in un'unica operazione, quando si utilizzano trapani manuali e attrezzature fisse.
- Le punte a gradini Multi Performance di ultima generazione sono ideali per la lavorazione di lamiere, pannelli, profili e tubi in acciaio non legato tradizionale con una resistenza fino a 1300 N/mm2, alluminio, ghisa, ottone, bronzo, legno e plastica con uno spessore fino a 4,0¬mm. Gli acciai legati con resistenza fino a 1300 N/mm2 possono essere lavorati fino a uno spessore di 2,0¬mm.
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma aumenta significativamente la durata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità
- Non esercitare troppo pressione durante l'operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.