Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 6
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 7
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 8
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz

La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (a partire da diam. 2,5 mm) per l'utilizzo manuale per praticare fori circolari ad alta precisione in quasi tutti i materiali, come acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legno duro e tenero. Disponibile nella cassetta ORSY® con quattro misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.