Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCo DIN 1869 R1 tipo RN
Punta elicoidale extra lunga per fori profondi per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e per applicazioni generiche nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente evacuazione del truciolo
Speciale profilo delle scanalature (tempi di lavorazione ridotti grazie all'evacuazione del truciolo più efficiente)
Foratura precisa e rettilinea
Margini doppi
Aumento della durata utile del 30% circa rispetto a soluzioni prive di trattamenti superficiali
Margini nitrurati
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Quando si utilizza la punta conforme a DIN 1869, si consiglia di realizzare un foro pilota con una profondità da 1xD a 2xD. La nostra punta Longlife extra-corta conforme a DIN 1897 (art. n. 062674...) è ideale per questa attività.
- Per forature profonde
- Adatta per acciaio e acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.