Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCo DIN 1869 R2 tipo RN
Punta elicoidale extra lunga per fori profondi in acciai inossidabili (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e idonea per varie applicazioni su acciaio con resistenza fino a 1200 N/mm² e su ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente evacuazione del truciolo
Speciale profilo delle scanalature (tempi di lavorazione ridotti grazie all'evacuazione del truciolo più efficiente)
Foratura precisa e rettilinea
Sistema di guida doppio
Aumento della durata utile del 30% circa rispetto a soluzioni prive di trattamenti superficiali
Superficie nitrurata
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Quando si utilizzano punte secondo DIN 1869, si consiglia di realizzare un foro pilota con una profondità che va da 1xD a 2xD. La nostra punta Longlife extracorta conforme a DIN 1897 (art. n. 062674...) è ideale per questa attività.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.