Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed
Punta ad alta velocità ad azionamento manuale per fori precisi in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai e titanio resistenti al calore. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino al 50% più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta
Geometria Speed
Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve
Angolo al vertice di 135° e punta divisa ottimizzata
Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli
Esclusiva elica Vario
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm):
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Esclusiva Würth
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Punta a corona appositamente progettata per una vasta gamma di usi per trapani a batteria e trapani a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.