Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.

  • In dotazione: 1.0-13.0 x 0.5 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai inossidabili, solforati, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico
  • Superficie: Finitura in ossido
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Tipo: RN
  • Per trapano (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì