Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz
Punte di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciaio resistente al calore e titanio. Anche per applicazioni generali in acciaio fino a 1000 N/mm² di resistenza e in ghisa. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Il diametro del codolo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
- Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.