Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY® con 4 misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
Ampia spaziatura dei trucioli e nucleo ridotto
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori precisi
Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura
- Diametro del gambo dell'inserto ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
- Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.